Beli yamawa taps di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yamawa Spiral Fluted Tap Coated Left Hand Through Hole AU+SL (Tap Ulir)
    Mulai

    Rp369.900

    Yamawa Spiral Fluted Tap Coated Left Hand Through Hole AU+SL (Tap Ulir)
    atribut:
    • Machining Thread: Metric Thread Screw
    • Number of bit thread: 5 ridges
  2. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. OSG Pointed Tap (TiN Coating) (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    OSG Pointed Tap (TiN Coating) (Mata Tap)
    atribut:
    • Material: High vanadium high speed (high speed steel) HSSE
    • Shape: M8 or less will be the protruding center.
    • Surface Processing: TiN coating
  4. WHITE HORSE Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp4.900

    WHITE HORSE Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Batu tipis ini memiliki kekuatan memotong yang baik untuk memotong besi bahkan stainless ataupun alumuniumJangan digunakan untuk memotong triplek, kayu tipis, fiber.
  5. TONATA Emergency Shower Eye Washer Portable (Pencuci Mata Darurat)
    Mulai

    Rp739.900

    TONATA Emergency Shower Eye Washer Portable (Pencuci Mata Darurat)
    Deskripsi:
    Penempatan : Petroleum, Chemical, Laboratory, Medical, dan lainnya.1 set komplit: 1 pcs x wall-mount hanger , 2 pcs x Dynabolts , 1 pcs Portable Eye Wash , Manual Book.
  6. 3M DBI-Sala Lad-Saf Cable Guide
    Mulai

    Rp999.900

    3M DBI-Sala Lad-Saf Cable Guide
    atribut:
    • Product Series: Lad-Saf
    • Product Type: Cable Guide
    • For use with: Fixed Ladders
    • Attachment Type: Bolt on One Rung
  7. Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

  8. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. TONATA Wheel Chock (Pengganjal Ban)
    Mulai

    Rp78.900

    TONATA Wheel Chock (Pengganjal Ban)
    Deskripsi:
    Ganjalan ban dan roda berbahan karet tebal yang cocok untuk pengganjal kendaraan-kendaraan besar seperti mobil box, mobil truck kecil, dump truck dan tronton. Kelebihan barang dapat digunakan di jalan tidak rata sekalipun, Scothlight dapat menyala berguna saat malam hari. Wheel Chock juga disertai dengan handle pemegang agar mudah dibawa. Serta tahan air dan Awet digunakan dalam jangka waktu lama.
    atribut:
    • Material: Rubber
  10. TEKIRO Precision Screwdriver Insulated (Obeng Presisi)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Insulated (Obeng Presisi)
    Deskripsi:
    Content : Insulation Precision Screwdriver (+) # 1 x 25 mm, (+) #0 x 25 mm (+) #00 x 25 mm (-) 1.4 x 25 mm, (-) 1.8 x 25 mm (-) 2.4 x 25 mm
  11. Non Brand Wheel Chock Triangle (Pengganjal Ban)
    Mulai

    Rp279.900

    Non Brand Wheel Chock Triangle (Pengganjal Ban)
    atribut:
    • Size: L
    • Material: Rubber
    • Dimensions (cm): 25x25x18
  12. JAKEMY Screwdriver Set (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  13. BAHCO Scraper Carbide-Tipped (Kape)
    53%
    Mulai

    Rp209.900

    BAHCO Scraper Carbide-Tipped (Kape)
    Deskripsi:
    -With its carbide blade specification, it will be kept by 50-fold or more compared with conventional(steel-made)items.-It can be used from soft items like wood to hard items such as iron plate, concrete, etc.-Precisely polished blade spherical surface design that is hard to damage the material surface. -Triangle typex1 sheet
  14. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  15. SATA 6 Point Metric Cantilever Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp3.599.900

    SATA 6 Point Metric Cantilever Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Contents:- 1 - 5inch Cantilever Tool Box- 1 - 1/2inchDr. Quick-Release Ratchet- 17 - 1/2inchDr. Metric Sockets*- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm- 3 - 1/2inchDr. Metric Deep Sockets* 17, 19, 21 mm- 11 - Combination Wrenches 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24 mm- 4 - Acetate Screwdrivers- Slotted 5x75mm, 6x150mm; Phillips #1x75mm, #2x150mm- 1 - Adjustable Wrench 12inch- 1 - Long Nose Pliers 6inch- 1 - Diagonal Pliers 6inch- 1 - Linesman Pliers 7inch- 1 - Hickory Ball Pein Hammer 24 oz28 - Accessories- 1/2inchDr. Wobble Extension Bars 5inch, 10inch- 1/2inchDr. Universal Joint- 1/2inchDr. Offset Handle 260 mm- 8 Pc. Metric Foldup Hex Key Set- 16 Pc. Feeler Gauge Set- * 95104A-70: 12 Point Metric Standard and Deep Sockets- 95104A-70-6: 6 Point Metric Standard and Deep Sockets
    atribut:
    • Material: Premium Chrome Vanadium Steel
    • Standard: America Standard (ANSI) & Germany Standard (DIN)
Daftar Harga yamawa taps Terbaru October 2026
Yamawa Spiral Fluted Tap Coated Left Hand Through Hole AU+SL (Tap Ulir)Rp369.900
TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)Rp179.900
OH Copper Hammer (Palu Tembaga)Rp459.900
OSG Pointed Tap (TiN Coating) (Mata Tap)Rp479.900
WHITE HORSE Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp4.900
TONATA Emergency Shower Eye Washer Portable (Pencuci Mata Darurat)Rp739.900
3M DBI-Sala Lad-Saf Cable GuideRp999.900
Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)Rp239.900
Yamawa Spiral Fluted Tap for Soft Structual Steel E-SP (Tap Ulir)Rp189.900
TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Rp109.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)